Beli peralatan kamar mandi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (5 Jenis Semburan Air)
    Mulai

    Rp329.900

    aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (5 Jenis Semburan Air)
    Deskripsi:
    Aer Hand Shower with
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Functions: 5 Function
  2. TOTO Wall Hung Ashtray
    Mulai

    Rp139.900

    TOTO Wall Hung Ashtray
    atribut:
    • Dimensions: 115x115mm
  3. TOTO Curio Keran Bak Mandi Air Panas Dingin Lever Handle
    Mulai

    Rp6.999.900

    TOTO Curio Keran Bak Mandi Air Panas Dingin Lever Handle
    atribut:
    • Finishing: Nickel Chrome
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Hole: 3 holes
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  4. Wasser Twin Tube Liquid Dispenser
    Mulai

    Rp169.900

    Wasser Twin Tube Liquid Dispenser
    atribut:
    • Size: 2x 450 ml
  5. Wasser Double Towel Bar
    Mulai

    Rp349.900

    Wasser Double Towel Bar
    Deskripsi:
    Material> High Quality Stainless Steel (SUS304)
  6. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  7. aer Kran Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp600.000

    aer Kran Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  8. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  9. Wasser Single Tower Bar
    Mulai

    Rp319.900

    Wasser Single Tower Bar
    Deskripsi:
    Material> High Quality Stainless Steel (SUS304)
  10. aer Shower Dinding Model Bulat
    5%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  11. Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    Mulai

    Rp2.999.900

    Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    atribut:
    • Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.30
    • Type: Fire proof static electricity
    • Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
    • Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
  12. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  13. Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp48.900

    Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    atribut:
    • Height (mm): 150
    • Diameter (mm): 80
    • Packaging: Pump Bottle
    • Volume (ml): 500
  14. Oxihom Shelf Hanging Bathroom Adhesive Plastic (Rak Dinding Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp22.900

    Oxihom Shelf Hanging Bathroom Adhesive Plastic (Rak Dinding Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Oxihom Rak Kamar Mandi Gantung Sudut Sabun dan Handuk (B302)Material : PP (Polypropylene)Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk :– Rak Tempat Sabun Cair/Shampoo– Rak Peralatan Mandi– Dan Lain-lain Sebagainya
Daftar Harga peralatan kamar mandi Terbaru October 2026
aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (5 Jenis Semburan Air)Rp329.900
TOTO Wall Hung AshtrayRp139.900
TOTO Wastafel Counter TopRp809.900
TOTO Curio Keran Bak Mandi Air Panas Dingin Lever HandleRp6.999.900
Wasser Twin Tube Liquid DispenserRp169.900
Wasser Double Towel BarRp349.900
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900
aer Kran Shower Panas & DinginRp600.000
Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)Rp2.799.900
Wasser Single Tower BarRp319.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)